Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Sortie de cable Céliane bornes automatiques face avant livrées avec serre-câbles - 067183

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - autre

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060671839

Réf. Sonepar

00001067183

Réf. Fournisseur

067183

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

autre

technique de raccordement:

autre

couleur:

gris

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

numéro RAL (équivalent):

7016

Sortie de cable Céliane bornes automatiques face avant livrées avec serre-câbles - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Equipée de 4 bornes (1,5mm²) automatiques traversantes pour un raccordement facile des appareils en face avant
Livrée avec serre-câbles
Sortie de câble Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables