Legrand - Sortie de câble Céliane - enjoliveur Blanc et support - CX0181

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972444460

Réf. Sonepar

00001244446

Réf. Fournisseur

CX0181

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

autre

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

30.5 mm

Sortie de câble Céliane - livrée avec serre-câble, enjoliveur Blanc et support montés, à équiper d'une plaque de finition