Legrand - Sortie de câble Céliane - enjoliveur Noir et support - CZ0181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - sans borne
couleur - noir
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972444484
Réf. Sonepar
00001244448
Réf. Fournisseur
CZ0181
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
noir
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9017
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
30.5 mm