Legrand - Sortie de câble IP44 dooxie livrée complète finition blanc - sachet - 095019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414971085756
Réf. Sonepar
00001108575
Réf. Fournisseur
095019
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
sans
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
46.4 mm
Les Atouts de l'article:
IP 44 : protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm - protégé contre les projections d'eau de toutes directions Plaque IP 44 livrée avec le produit
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.





