Legrand - Sortie de câble Mosaic blanc complet avec plaque - 099208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - autre
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971679511
Réf. Sonepar
00001167951
Réf. Fournisseur
099208
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
82 mm
hauteur d'appareil:
82 mm
profondeur d'appareil:
38 mm
Les Atouts de l'article:
Avec serre câble
Blanc
Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
Peut être installée en encastré (dans boite d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Pour câbles :- Diamètre mini 4mm - Diamètre maxi 12mm
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables