Legrand - Sortie de câble Neptune - finition blanche - 091339


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
matériau - plastique
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970810519
Réf. Sonepar
00001081051
Réf. Fournisseur
091339
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
52.5 mm
Les Atouts de l'article:
Compatible avec le design Neptune
Complet
Encastré
IP21 : protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5mm et protégée contre les chutes verticales de goutes d'eau (condensation)
Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables