Legrand - Sortie de câble standard dooxie - finition noir - 600525

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - sans

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - noir

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972312288

Réf. Sonepar

00001231228

Réf. Fournisseur

600525

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

sans

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

noir

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

39.5 mm

Sortie de câble standard dooxie finition noir mat équipée d'un support - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Installation en monoposte ou en multipostes et compatible avec le design dooxie
Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
Livrée avec coque de protection chantier à charnières: protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Sortie de câble dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables