Legrand - Sortie de fil Ø8mm Mosaic 1 module - blanc - 077552


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - encastré 
- capacité des bornes - autre 
- technique de raccordement - sans borne 
- couleur - blanc 
- adapté à la classe de protection (IP) - IP41 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3245060775520
Réf. Sonepar
00001077552
Réf. Fournisseur
077552
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
autre
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
24.5 mm
Les Atouts de l'article:
Sortie de fil Mosaic 1 module - Blanc RAL9003 finition brillante Avec serre-fil Pour fil Ø8mm Montage en monoposte ou en multiposte avec les autres appareillages Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.





