Legrand - Sous-ensemble bloc tête lumineuse Osmoz raccordement à vis 2 contacts NO vert - 023018

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 195.5...264.5 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

  • transfo intégré - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060230180

Réf. Sonepar

00001023018

Réf. Fournisseur

023018

Marque

Legrand

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

195.5...264.5 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

vert

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

195.5...264.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz raccordement à vis 230V~ 2 contacts NO - vert - bloc étrier 3 postes - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz composable 2NO - Bloc étrier 3 postes - Vert - 230V~ Bloc de contact avec étrier assemblé IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.