Legrand - Sous-ensemble bloc - tête lumineuse Osmoz raccordement à vis - 230V~ - NO rouge - 023011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 195.5...264.5 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
transfo intégré - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060230111
Réf. Sonepar
00001023011
Réf. Fournisseur
023011
Marque
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
195.5...264.5 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
rouge
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
195.5...264.5 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Sous-ensemble bloc pour tête lumineuse Osmoz composable NO - Bloc étrier 3 postes - Rouge - 230V~ Bloc de contact avec étrier assemblé IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.



