Legrand - Spot d'éclairage pour escalier Céliane, éclairage directionnel ou décoratif - CM0274


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 100 lm
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414972444620
Réf. Sonepar
00001244462
Réf. Fournisseur
CM0274
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile:
100 lm
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
type de couverture:
plaque/disque
matériau de la verrine:
plastique opalin
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
avec boîte d'encastrement:
Non
orientable:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
2.2...2.2 W
commande via Bluetooth:
Non
couleur de la lumière:
blanc
compatible avec Casambi:
Non
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
longueur:
45 mm
diamètre:
53 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
31 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Consommation 2,2W - Alimentation 230V - Flux lumineux 110 lumens - Durée de vie 50000 heures Peut être commandé par un interrupteur standard ou électronique avec Neutre, ou un détecteur avec Neutre Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K blanc neutre - Classe énergetique A - Bornes à vis Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) Installation conseillée à 30cm du sol
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.