Legrand - Spot orientable Céliane 2,8W 70lm livré avec enjoliveur chrome mat - 067655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 70 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 45 mm
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060676551
Réf. Sonepar
00001067655
Réf. Fournisseur
067655
Marque
Legrand
flux lumineux utile:
70 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
45 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe de protection:
sans
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
2.8...2.8 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
67 mm
diamètre externe:
53 mm
longueur d’encastrement:
45 mm
largeur d'encastrement:
45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
33 mm
Les Atouts de l'article:
Spot orientable Céliane- A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane Livré avec enjoliveur chrome mat Consommation 2,8W - Alimentation 230V - Flux lumineux 70 lumens - Durée de vie 50000 heures Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Classe énergetique A - Bornes à vis
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.




