Legrand - Spot pour éclairage diffus Céliane 2,4W - 230V - CM0272

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 110 lm

  • puissance du système - 2.4 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972444583

Réf. Sonepar

00001244458

Réf. Fournisseur

CM0272

Marque

Legrand

flux lumineux utile:

110 lm

puissance du système:

2.4 W

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

type de couverture:

plaque/disque

matériau de la verrine:

plastique opalin

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

avec boîte d'encastrement:

Non

orientable:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...250 V

appareillage:

transformateur électronique

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

2.4...2.4 W

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

blanc

compatible avec Casambi:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

longueur:

45 mm

diamètre:

53 mm

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

33 mm

longueur d’encastrement:

33 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

Spot pour éclairage diffus Céliane 2,4W - 230V - livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc, à équiper d'un support universel Batibox et à combiner d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Consommation 2,4W - Alimentation 230V - Flux lumineux 1200 lumens - Durée de vie 50000 heures Peut être commandé par un interrupteur standard ou électronique avec Neutre, ou un détecteur avec Neutre Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K blanc neutre - Classe énergetique A - Bornes à vis Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint, ou de passage

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.