Legrand - Station d'accueil pour smartphone Céliane livrée avec support - graphite - 067924


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - USB
mode de pose - autre
couleur - noir
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970508010
Réf. Sonepar
00001050801
Réf. Fournisseur
067924
Réf. Commerciale
Legrand
utilisation:
USB
mode de pose:
autre
couleur:
noir
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire Station d'accueil pour smartphone- Permet de sécuriser le smartphone pendant sa mise en charge- Graphite
Equipé d'une pince de fixation avec revêtement anti-rayures écran- Livré avec support
Graphite
Livré avec support
Peut se monter avec une plaque multipostes à côté des mécaniques USB ou prise 2P+T- Fixation directe sur mur avec support fourni, ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables