Legrand - Station de charge 2x2P+T, chargeur sans fil, USB A+C et cordon 2m - taupe/gris - 049402

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971942264

Réf. Sonepar

00001194226

Réf. Fournisseur

049402

Marque

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de raccordements USB:

2

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur:

noir

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

2

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

10 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9017

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

2 m

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

0...40 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Multiprise station de charge avec 1 cordon noir de longueur 2m, équipée de 2 prises de courant 2P+T Surface, 1 chargeur sans fils induction, 1 chargeur USB Type-A et Type-C 3A 15W - finition taupe et gris foncé

Les Atouts de l'article:

Station de charge ave rallonge avec 2 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) latérales Avec chargeur sans fils à induction Qi 10W avec platine inclinée à surface anti-dérapante et témoin de charge : recommandée pour smartphone avec étui de protection. Avec prises USB Type-A et Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques 10A 230V 2300W Cordon d'alimentation noir longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T - Finition taupe et gris foncé