Legrand - Stylo feutre encre noire pointe fine avec adapteur réf 385 48 - pour Logicab 2 - 038547

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 140 mm

  • largeur - 15 mm

  • crantage - sans

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060385477

Réf. Sonepar

00001038547

Réf. Fournisseur

038547

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

longueur:

140 mm

largeur:

15 mm

crantage:

sans

matériau:

autre

couleur:

noir

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

à enficher

Feutre à encre noire pointe fine à utiliser avec l'adaptateur référence 038548 pour table traçante Logicab2 pour utilisation intérieure

Les Atouts de l'article:

Feutre à encre noire pointe fine pour table traçante référence 038540
Pour utilisation intérieure
S'utilise avec l'adaptateur référence 038548

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables