Legrand - SUPPORT 1&2 MODULES FIXATION A VIS F/B SCHUKO - 576021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245065760217
Réf. Sonepar
00001576021
Réf. Fournisseur
576021
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
encastré
mode de pose:
fixation avec vis
sens de montage:
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec clou:
Non
type de montage des modules d'insertion:
frontal
avec boîte d'encastrement:
Non
avec vis:
Non
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité