Legrand - SUPPORT 4 MODULES FIXATION A VIS - 576011

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - SUPPORT 4 MODULES FIXATION A VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • mode de pose - fixation avec vis

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 4

  • nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065760118

Réf. Sonepar

00001576011

Réf. Fournisseur

576011

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

encastré

mode de pose:

fixation avec vis

sens de montage:

horizontal et vertical

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec clou:

Non

type de montage des modules d'insertion:

frontal

avec boîte d'encastrement:

Non

avec vis:

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité