Legrand - SUPPORT 6 MODULES HORIZONTAL FIXATION A VIS - 576012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
mode de pose - fixation avec vis
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 6
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 1
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245065760125
Réf. Sonepar
00001576012
Réf. Fournisseur
576012
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
encastré
mode de pose:
fixation avec vis
sens de montage:
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec clou:
Non
type de montage des modules d'insertion:
frontal
avec boîte d'encastrement:
Non
avec vis:
Non
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité