Legrand - Support additionnel pour mini-colonne compacte capacité 4 modules, format 45x45 - 653201

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support additionnel pour mini-colonne compacte capacité 4 modules, format 45x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972521536

Réf. Sonepar

00001252153

Réf. Fournisseur

653201

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

numéro RAL:

9003

Support additionnel pour mini-colonne compacte - A installer du côté opposé de la mini-colonne compacte - Permet d'ajouter 4 modules supplémentaires, format 45x45

Les Atouts de l'article:

Peut recevoir de l'appareillage au format 45x45 (Mosaic) - Permet d'ajouter 4 modules supplémentaires
Dimensions : 110x80x170mm - Corps : blanc RAL 9003, base et couvercle : gris - Sans halogène - Conforme à la norme IEC 61084-2-4
Livré avec une cloison plastique pour séparer les circuits courants forts et courants faibles à l'intérieur de la mini-colonne compacte - Plastique blanc RAL 9003 - Sans halogène
Plastique blanc RAL 9003
Support additionnel à installer du côté opposé de la mini-colonne compacte

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables