Legrand - Support barillet à clé universel pour DMX31600 - 028191

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support barillet à clé universel pour DMX31600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - commande par clé

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972401760

Réf. Sonepar

00001240176

Réf. Fournisseur

028191

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

commande par clé

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Support à associer à un barillet à clé universel référence 423880, 423881, 423882 ou 423883 pour verrouillage en position ouvert ou débroché d'un disjoncteur ouvert DMX³1600

Les Atouts de l'article:

Support pour barillet à clé Permet de condamner le disjoncteur DMX³1600 en position ouvert ou débroché

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.