Legrand - Support barillet pour condamner DPX3250 HP version débrochable - 423862

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support barillet pour condamner DPX3250 HP version débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - commande par clé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971887831

Réf. Sonepar

00001188783

Réf. Fournisseur

423862

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

commande par clé

Support à équiper d'un barillet pour condamner un disjoncteur magnétique seul DPX³250 HP version débrochable en position débroché

Les Atouts de l'article:

Condamne le disjoncteur en position débrochée A équiper d'un verrou universel Version débrochable

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.