Legrand - Support barres Cuivre alignées 400A XL3HP - 0SBDXX400CU

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support barres Cuivre alignées 400A XL3HP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 400 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972664097

Réf. Sonepar

00001266409

Réf. Fournisseur

0SBDXX400CU

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

matériau:

plastique

largeur:

400 mm

couleur:

gris

Support isolant pour jeu de barres Cuivre 400A en position inclinée - pour coffrets et armoires XL³HP 630 et XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support isolant pour barres de Cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5mm, en position inclinée Pour barres Cuivre jusqu'à 400 A Pour coffrets et armoires XL³HP 630 et XL³HP 6300