Legrand - Support bornier 24 modules XL3HP 630 - 2SFMH24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support bornier 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 525 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972491976

Réf. Sonepar

00001249197

Réf. Fournisseur

2SFMH24

Marque

Legrand

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

525 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

90 mm

couleur:

gris

Support bornier horizontal réglable pour coffret et armoire de distribution XL³HP 630 24 modules - livré avec un rail DIN et support de montage

Les Atouts de l'article:

Support de montage pour bornier comprenant : jeu de rail DIN métallique et 2 équerres de montage Réglable en profondeur et en angle à l'aide de vis Fourni avec vis

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.