Legrand - Support bornier 36 modules XL3HP 630 - 2SFMH36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - métal
largeur - 775 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972491983
Réf. Sonepar
00001249198
Réf. Fournisseur
2SFMH36
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
métal
largeur:
775 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
90 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Support de montage pour bornier comprenant : jeu de rail DIN métallique et 2 équerres de montage Réglable en profondeur et en angle à l'aide de vis Fourni avec vis