Legrand - Support chemin de câbles pour rack référence 046407 - 046419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la profondeur de boîtier - 413 mm
matériau - métal
largeur - 52 mm
hauteur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060464196
Réf. Sonepar
00001046419
Réf. Fournisseur
046419
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
rail de montage
adapté à la profondeur de boîtier:
413 mm
matériau:
métal
largeur:
52 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
518 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Support de chemin de câbles haut (grilles guide-câbles) pour rack 19" Haute Densité référence 046407
Les Atouts de l'article:
Support chemin de câbles pour rack référence 046407 Se fixe dans la profondeur du rack pour supporter un chemin de câbles haut (grilles guide-câbles références 046469 et 046470)
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Les Atouts de l'article:
Support chemin de câbles pour rack référence 046407 Se fixe dans la profondeur du rack pour supporter un chemin de câbles haut (grilles guide-câbles références 046469 et 046470)
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).