Legrand - Support de fixation isolant pour barreau plat 12x4mm XL3HP 630 - 2SFBPL

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support de fixation isolant pour barreau plat 12x4mm XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 71 mm

  • hauteur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972854580

Réf. Sonepar

00001285458

Réf. Fournisseur

2SFBPL

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

rail de montage

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

plastique

largeur:

71 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

35 mm

couleur:

noir

Support de fixation isolant pour coffret et armoire de distribution XL³HP 630 - kit de 2 - compatible avec barre au plat 12x4mm

Les Atouts de l'article:

Par 2 Accepte les rails DIN d'une profondeur de 15mm Compatible avec barre plate ou barreau laiton 12x2mm ou 12x4mm