Legrand - Support de fixation pour bornier vertical XL3HP 6300 - 3SFMVXX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 80 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972964562
Réf. Sonepar
00001296456
Réf. Fournisseur
3SFMVXX
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
80 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
140 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Support de fixation pour bornier vertical Fourni avec des accessoires de fixation Acier galvanisé