Legrand - Support de fixation pour borniers - vide - 35 trous - 276mm - 001972

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support de fixation pour borniers - vide - 35 trous - 276mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - plastique

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 94 mm

  • profondeur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060019723

Réf. Sonepar

00001001972

Réf. Fournisseur

001972

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

plastique

largeur:

30 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

57 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Support de fixation simple pour borniers ou supports vides dans coffrets Plexo³ 1 et 2 rangées 12 et 18 modules

Les Atouts de l'article:

Support simple de fixation pour borniers Pour coffrets Plexo³ 1 rangée et 2 rangées, 12 modules et 18 modules Jeu de 2 supports