Legrand - Support de fixation pour borniers - vide - 50 trous - 385mm - 001973


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 30 mm
hauteur - 94 mm
profondeur - 57 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060019730
Réf. Sonepar
00001001973
Réf. Fournisseur
001973
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
30 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
57 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 supports
Pour coffrets Plexo³ 3 rangées et 4 rangées, 12 modules et 18 modules
Support double de fixation pour borniers
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables