Legrand - Support de fixation pour goulotte horizontale XL3HP 6300 - 3SFGH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 36 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972964548
Réf. Sonepar
00001296454
Réf. Fournisseur
3SFGH
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
36 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Support de fixation pour goulotte horizontale Pour goulotte de câblage largeur 25mm ou 40mm, profondeur 40mm ou 60mm Fixation sans outil à l'arrière du rail DIN Distance minimale entre les rangées modulaires 200 mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.