Legrand - Support de fixation réglable de goulotte Lina25 XL3HP 630 - 2SFGR

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support de fixation réglable de goulotte Lina25 XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 168 mm

  • hauteur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972436182

Réf. Sonepar

00001243618

Réf. Fournisseur

2SFGR

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

168 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

33 mm

couleur:

gris

Support de fixation réglable de goulotte Lina25 pour coffret et armoire de distribution XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Compatible avec chemin de câbles largeur 60mm, profondeur 60mm, 80mm et 100mm Kit de 2 pièces Version réglable - Pour fixation horizontale ou verticale de la filerie Acier galvanisé Livré avec rivets isolants et visserie

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.