Legrand - Support de jeux de barres 185mm pour SPX3-V - 605880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 630 A
distance de rail - 185 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970763655
Réf. Sonepar
00001076365
Réf. Fournisseur
605880
Marque
Legrand
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
630 A
distance de rail:
185 mm
Support jeu de barre universel pour SPX³-V pour la fixation de jeux de barre et de sectionneurs verticaux pour fusibles à couteaux SPX³-V. Entraxe de 185mm, pour barres plates percées et non-percées 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10mm
•Les Atouts de l'article:
Montage dans les armoires XL³ - écartement entre les supports de 400 à 800mm - coupe de serrage 4N.m Supporte les portes fusibles SPX³-V de calibre 160A, 250A, 400A, 630A
•Les Atouts de l'article:
Montage dans les armoires XL³ - écartement entre les supports de 400 à 800mm - coupe de serrage 4N.m Supporte les portes fusibles SPX³-V de calibre 160A, 250A, 400A, 630A
NoticePDF