Legrand - Support de PDU pour baies LCS3 19pouces 47U - 046576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 71 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2080 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970330383
Réf. Sonepar
00001033043
Réf. Fournisseur
046576
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
71 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2080 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
25 mm
hauteur:
2080 mm
profondeur:
73 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Support de PDU Pour baies 47U Support vertical se fixant à l'arrière des baies et baies serveur 19pouces LCS³ Permet le montage de PDU 19pouces en vertical et des PDU verticaux par fixation à vis ou boutonnières
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



