Legrand - Support de plaques de repères vierges Duplix pour table traçante Logicab2 - 038532


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 130 mm
largeur - 58 mm
type - paroi épaisse
crantage - sans
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060385323
Réf. Sonepar
00001038532
Réf. Fournisseur
038532
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
longueur:
130 mm
largeur:
58 mm
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
noir
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
Support de plaques pour repères vierges Duplix à installer dans le cadre de positionnement de la table traçante Logicab2
Les Atouts de l'article:
Reçoit les différents repères vierges
S'installe dans le cadre de positionnement de la table traçante référence 038540
Support de plaque de repères Duplix
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Reçoit les différents repères vierges
S'installe dans le cadre de positionnement de la table traçante référence 038540
Support de plaque de repères Duplix
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables