Legrand - Support de plaques de repères vierges Viking 3 pour table traçante Logicab2 - 038530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 130 mm
largeur - 58 mm
couleur - noir
type - paroi épaisse
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060385309
Réf. Sonepar
00001038530
Réf. Fournisseur
038530
Marque
Legrand
modèle:
autre
longueur:
130 mm
largeur:
58 mm
couleur:
noir
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Support de plaque de repères Viking3 références 039500, 039501 et 039502 Reçoit les différents repères vierges S'installe dans le cadre de positionnement de la table traçante référence 038540



