Legrand - Support de protection pour appareil modulaire - gris - 030787

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - gris

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • champ désignation - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060307875

Réf. Sonepar

00001030787

Réf. Fournisseur

030787

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

couleur:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

traitement de la surface:

non traité

champ désignation:

Non

sans halogène:

Oui

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

Support avec capot de protection pour montage d'appareillage modulaire 2 modules sur bloc colonne à équiper - alu

Les Atouts de l'article:

Couvercle : Polycarbonate - Corps : ABS
Gris
Permet de recevoir deux disjoncteurs d'un module ou un disjoncteur de deux modules.
Peut être utilisé avec 2 modules réf 406307 (espacés de 0,5 mm de distance)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables