Legrand - Support d'installation pour fixation Plexo sur coffret à partir de 2 rangées - 001971

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support d'installation pour fixation Plexo sur coffret à partir de 2 rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - plastique

  • largeur - 82 mm

  • hauteur - 82 mm

  • profondeur - 15.7 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060019716

Réf. Sonepar

00001001971

Réf. Fournisseur

001971

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

plastique

largeur:

82 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

15.7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Support d'installation (plaquette) pour fixation de l'appareillage Plexo sur coffrets Plexo³ - livré avec 4 vis de fixation

Les Atouts de l'article:

Support d'installation d'appareillage Plexo dans coffret Plexo³ Permet de fixer l'appareillage du Plexo complet encastré, sur les coffrets à partir de 2 rangées