Legrand - Support intermédiaire XL3HP isolant pour barres Alu 630A - 12 modules - 0SB12M630ALI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - autre
largeur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972566001
Réf. Sonepar
00001256600
Réf. Fournisseur
0SB12M630ALI
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
autre
largeur:
325 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour barres aluminium C en position alignée Pour barres Aluminium jusqu'à 630A Pour coffrets et armoires XL³HP 630 12 modules