Legrand - Support intermédiaire XL3HP isolant pour barres Alu 630A - 24 modules - 0SB24M630ALI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support intermédiaire XL3HP isolant pour barres Alu 630A - 24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 525 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972436205

Réf. Sonepar

00001243620

Réf. Fournisseur

0SB24M630ALI

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

autre

largeur:

525 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

40 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Support intermédiaire isolant pour barres Alu en C jusqu'à 630A pour jeux de barres en position alignée - pour coffrets et armoires de distribution XL³HP 24 modules

Les Atouts de l'article:

Support isolant pour barres aluminium C en position alignée Pour barres Aluminium jusqu'à 630A Pour coffrets et armoires XL³HP 630 24 modules