Legrand - Support intermédiaire XL3HP isolant pour barres Alu 630A - 36 modules - 0SB36M630ALI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - autre
largeur - 775 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972436236
Réf. Sonepar
00001243623
Réf. Fournisseur
0SB36M630ALI
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
autre
largeur:
775 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour barres aluminium C en position alignée Pour barres Aluminium jusqu'à 630A Pour coffrets et armoires XL³HP 630 36 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.