Legrand - Support intermédiaire XL3HP pour barres Alu décalées 630A - pour gaînes à câbles - 0SBVIM630ALI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
matériau - plastique
largeur - 200 mm
hauteur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414972436267
Réf. Sonepar
00001243626
Réf. Fournisseur
0SBVIM630ALI
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
matériau:
plastique
largeur:
200 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
75 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour barres de section C en aluminium en position décalée Pour barres Aluminium jusqu'à 630A Pour gaine à câble interne XL³HP 630
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.