Legrand - Support isolant 1 barre par pôle - jusqu'à 1000 A - XL34000/Altis - 037321

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060373214

Réf. Sonepar

00001037321

Réf. Fournisseur

037321

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

autre

largeur:

40 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

364 mm

couleur:

autre

Support isolant 1 barre par pôle jusqu'à 1000A pour barres cuivre plates 50x5mm, 63x5mm, 75x5mm et 80x5mm ou barres cuivre en C section 155mm², 265mm² et 440mm² en position décalée - pour armoires XL³4000

Les Atouts de l'article:

Support isolant pour jeu de barres pour 1 barre par pôle jusqu'à 1000A Pour barres en position décalée :- cuivre plates 50x5mm, 63x5mm, 75x5mm et 80x5mm- cuivre en C section 155mm², 265mm² et 440mm² Pour armoires XL³4000

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.