Legrand - Support isolant (2) 4P - 1 barre par pôle jusqu'à 280 A - barre 12x2/12x4 -Altis - 037396

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 104 mm

  • profondeur - 71 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060373962

Réf. Sonepar

00001037396

Réf. Fournisseur

037396

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

15 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

71 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9017

Jeu de 2 supports isolants tétrapolaires pour armoires Altis - pour 1 barre cuivre plate 12x2mm ou 12x4mm par pôle universel jusqu'à 280A

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 supports isolants tétrapolaires pour armoire Altis Pour 1 barre cuivre plate 12mmx2mm ou 12mmx4mm par pôle universel jusqu'à 280A

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)