Legrand - Support isolant (2) 4P - 1 barre par pôle jusqu'à 280 A - barre 15x4/18x4mm - 037432


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 40 mm
hauteur - 118 mm
profondeur - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060374327
Réf. Sonepar
00001037432
Réf. Fournisseur
037432
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
40 mm
hauteur:
118 mm
profondeur:
190 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9017
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 supports isolants tétrapolaires pour armoire Altis Pour 1 barre cuivre plate 15mmx2mm ou 18mmx4mm par pôle universel jusqu'à 280A
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)