Legrand - Support isolant pour armoire Altis - 1 ou 4 barres cuivre par pôle jusqu'à 4000A - 037393

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 94 mm

  • hauteur - 165 mm

  • profondeur - 775 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060373931

Réf. Sonepar

00001037393

Réf. Fournisseur

037393

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

94 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

775 mm

couleur:

noir

Support isolant pour armoire Altis - pour 1 à 4 barres cuivre plates par pôle jusqu'à 4000A en position alignée - pour 4 barres de 50mmx5mm à 125mmx5mm ou pour 3 barres de 50mmx10mm à 120mmx10mm

Les Atouts de l'article:

Support isolant pour armoire Altis Pour 1 à 4 barres cuivre plates par pôle jusqu'à 4000A en position alignée :- pour 4 barres de 50mmx5mm à 125mmx5mm- pour 3 barres de 50mmx10mm à 120mmx10mm

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)