Legrand - Support isolant pour barres plates Cuivre XL3HP jusqu'à 400A - 24 modules - 0SB24M400CU

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support isolant pour barres plates Cuivre XL3HP jusqu'à 400A - 24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 433 mm

  • hauteur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972436199

Réf. Sonepar

00001243619

Réf. Fournisseur

0SB24M400CU

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

plastique

largeur:

433 mm

hauteur:

49 mm

profondeur:

24 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7037

Support barres Cuivre alignées 400A 400A dans coffrets et armoires de distribution XL³HP 630 24 modules

Les Atouts de l'article:

Support isolant pour barres de cuivre plates 18 x 4, 25 x 5 et 32 x 5mm, in aligned position Pour barres Cuivre jusqu'à 400A Pour coffrets et armoires XL³HP 630

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.