Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Support isolant VX3 entraxe 125mm barre aluminium en C alignée armoire prof975mm - 037368

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support isolant VX3 entraxe 125mm barre aluminium en C alignée armoire prof975mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - traverse de montage

  • matériau - plastique

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 99 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060373689

Réf. Sonepar

00001037368

Réf. Fournisseur

037368

Marque

Legrand

modèle:

traverse de montage

matériau:

plastique

largeur:

35 mm

hauteur:

99 mm

couleur:

noir

Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 125mm pour barres aluminium cuivré étamé en C alignées en armoire profondeur 975mm

Les Atouts de l'article:

Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 125mm Pour barres aluminium cuivré étamé en C alignées en armoire ou gaine à câbles Pour armoires profondeur 975mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.