Legrand - Support JDB prof 1000mm entraxe 125 barres Cuivre ép. 10mm alignées XL3HP 6300 - 3SB100S125LH2

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support JDB prof 1000mm entraxe 125 barres Cuivre ép. 10mm alignées XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 900 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972566094

Réf. Sonepar

00001256609

Réf. Fournisseur

3SB100S125LH2

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

900 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

Support jeu de barres pour montage profondeur 1000mm entraxe 125mm pour barres Cuivre alignées épaisseur 10mm hauteur entre 80mm et 200mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm avec kit visserie référence 3VB120CU10 ou 160 à 200mm avec kit visserie référence 3VB200 Pour barres Cuivre épaisseur 10mm hauteur 80mm à 120mm utiliser le kit visserie référence3VB120CU10 ou kit visserie référence 3VB200 pour barres 160 à 200mm