Legrand - Support JDB prof 1000mm entraxe 125mm barres alignées Hxxx XL3HP 6300 - 3SB100S125LH1

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Support JDB prof 1000mm entraxe 125mm barres alignées Hxxx XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 900 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972566087

Réf. Sonepar

00001256608

Réf. Fournisseur

3SB100S125LH1

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

900 mm

profondeur:

50 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

Support jeu de barres pour montage profondeur 1000mm entraxe 125mm pour barres Cuivre alignées épaisseur 10mm hauteur entre 75mm et 125mm ou barres Aluminium en C alignées jusqu'à 6000A - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Support jeu de barres pour armoires XL³HP 6300 Compatible avec :- barres Aluminium en C hauteur 200mm 4000À à 6000À avec kit visserie référence 3VB200- barres Cuivre épaisseur 5mm hauteur 75mm à 125mm avec kit visserie référence 3VB125CU05 Fourni avec traverse et vis